Cheie inelară cu clichet cu articulație 12pcs

Cod articol: 467BF.JP12PB
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467BF.JP12PB
EAN / GTIN 3662424082450
Număr producător 467BF.JP12PB
L-Număr L60130 10492

Descriere

Descriere:

  • Lesă inelară cu clichet cu cap articulat: pentru operarea piulițelor greu accesibile
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotire 5° (6° pentru chei de dimensiuni 8 și 9 mm)
  • Capul inelar care poate fi rotit la 180°
  • Capul furculiței este bizotat la 15°
  • Dimensiuni metrice: 8 până la 19 mm
  • Design: cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1,500

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.