Cheie inelară cu clichet 11 mm

Cod articol: 467BF.11
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467BF.11
EAN / GTIN 3662424065163
Număr producător 467BF.11
L-Număr L60130 10854

Descriere

Descriere:

  • 8 până la 19 mm
  • Design: cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,8
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 141,5
  • [kg]: 0,061

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături