Chei combinate cu clichet, set 10 bucăți

Cod articol: 467B.JP10PB
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467B.JP10PB
EAN / GTIN 3662424068386
Număr producător 467B.JP10PB
L-Număr L60130 10580

Descriere

Descriere:

  • Cleșă cu clichet Ultra-Grip: margele de curgere pe ochi + furcă antiderapantă. Nu alunecă peste piulițe, asigură o siguranță optimă
  • Mecanism cu clichet, compact și reversibil prin pârghie. Accesibilitate mai bună în locuri greu accesibile
  • Unghi de retragere 5° (7,5° pentru 6 mm, 6° pentru 7, 8 și 9 mm). Productivitate crescută
  • Inclinare ochi și furcă: 15°
  • Dimensiuni metrice: de la 6 la 41mm
  • Finisaj: crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1,200

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături