Cheie inelară cu clichet 24mm, SB

Cod articol: 467B.24PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 467B.24PB
EAN / GTIN 3662424162220
Număr producător 467B.24PB
L-Număr L60130 11702
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet ultra-grip: Cordon de intrare pe ochi + gură antialunecare
  • Nu alunecă peste piulițe
  • Oferă securitate optimă
  • Mecanismul cu clichet KOMPAKT și poate fi comutat prin manetă
  • Accesibilitate îmbunătățită în locuri greu accesibile
  • Unghi de retur 5°
  • Productivitate crescută
  • Înclinare ochi și gură: 15°
  • Finisaj: Cromat satinat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51
  • B1 [mm]: 46
  • C [mm]: 19,5
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 6,7
  • L [mm]: 320
  • Greutate în kilograme: 0,414

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături