Cheie inelară cu clichet 16 mm

Cod articol: 467B.16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467B.16
    EAN / GTIN 3662424064708
    Număr producător 467B.16
    L-Număr L60130 9146

    Descriere

    Descriere:

    • Cleșă cu clichet Ultra-Grip: perle flow-in pe ochi + furcă antiderapantă. Nu alunecă peste piulițe, asigură o siguranță optimă
    • Mecanism cu clichet, compact și reversibil prin pârghie. Accesibilitate mai bună în locuri greu accesibile
    • Unghi de retragere 5° (7,5° pentru 6 mm, 6° pentru 7, 8 și 9 mm). Productivitate crescută
    • Inclinare ochi și furcă: 15°
    • Dimensiuni metrice: de la 6 la 41 mm
    • Finisaj: crom satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 16
    • B [mm]: 34.9
    • B1 [mm]: 30
    • C [mm]: 14.1
    • E [mm]: 6.6
    • E1 [mm]: 9.9
    • E2 [mm]: 5.3
    • L [mm]: 208
    • [kg]: 0.138

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături