Șurubelniță TORX® VDE T15 L.100mm

Cod articol: 46763015
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
    Cod articol 46763015
    EAN / GTIN 4018754338184
    Număr producător 46763015
    L-Număr L60010 7920

    Descriere

    Descriere:

    • Diametru redus al lamei: Pentru atingerea și acționarea îmbinărilor cu șurub situate jos sau Șuruburi, de exemplu, în dulapurile de control
    • Închidere la culoare cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: Economisește spațiu valoros și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații protecția la rulare previne deplasarea nedorită departe de locul de muncă
    • Pentru șuruburile interne TORX®
    • Oţel aliat cu crom
    • Lamă lustruită
    • VDE izolează până la 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

    Caracteristică:

    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Profil de ieșire: TORX®
    • Dimensiune Profil de ieșire: T15
    • Greutate: 55 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături