Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei TECH 1000

Cod articol: 467563 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 67,40 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Domeniu de măsurare 0 – 360 grad
Increment 0,01 grad
Limită de eroare modul electronic 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grad
Toleranţă la planeitate 0,07 mm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lungime 175 mm
Lăţime 32 mm
Înălţime 70 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467563 1000
EAN / GTIN 4005069191269

Descriere

Execuţie:

Carcasă compactă şi robustă din aluminiu eloxat. Modalităţi variabile de fixare prin canal T, canal V şi sistem magnetic din lantanide. Afişajul digital iluminat se roteşte în poziţia de modificare.
Funcţia integrată de avertizare previne erorile de măsurare. Blocarea tastaturii, funcţie Hold şi de referinţă.
Documentarea inteligentă a măsurătorilor individuale şi permanente. Interfaţă serială pentru conectarea la PC şi sisteme de magistrală. Utilizare concomitentă a mai multor aparate într-un singur sistem.
Software gratuit STABILA ANALYTICS pentru evaluare rapidă și documentarea valorilor măsurate, fără efort de programare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecţie.
Acumulator Li-ion cu sursă de alimentare cu fișă, 4 adaptoare interschimbabile specifice diferitelor țări, 2 cabluri de date, software de evaluare.