{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2276 | |
Domeniu de măsurare | ± 0,75 / 0,15 mm/m | |
Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,05 / 0,01 mm/m | |
Acurateţe la repetare | 0,001 mm/m | |
Eroare de toleranţă | 0,005 +1% din valoarea măsurată mm/m | |
Ambalaj | Husă | |
Lungime | 150 mm | |
Lăţime | 150 mm | |
Înălţime | 85 mm | |
Greutate | 6.000 g | |
Tip produs | Nivelă de măsurare a înclinaţiei |
Cod articol | 467557 150 | |
EAN / GTIN | 7630041112238 | |
Număr producător | 03130063 |