{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Clinobevel | |
Standard | DIN 2276 | |
Domeniu de măsurare | ±45 grad | |
Increment | 0,02 mm/m | |
Precizia | 2+1 increment minut sexagesimal | |
Interfaţă | Port USB | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime | 100 mm | |
Lăţime | 75 mm | |
Înălţime | 35 mm | |
Greutate | 520 g | |
Ambalaj | Husă | |
Tip produs | Nivelă de măsurare a înclinaţiei |
Cod articol | 467555 SOFT | |
EAN / GTIN | 7630041115321 | |
Număr producător | 5330203 |