{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 6LR61 | |
Limita de eroare în poziția normală și la măsurarea manipulării | 0,5 mm/m | |
Limită de eroare modul electronic | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grad | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime | 250 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 467545 250 | |
EAN / GTIN | 4007368097167 |