Nivelă de înaltă precizie, din aluminiu Highprecision R1000 1200 mm

Cod articol: 467460 1200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă în poziţia normală 0,3 mm/m
Lungime 1.200 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467460 1200
EAN / GTIN 4007368101086

Descriere

Execuţie:

Profil extrem de robust cu 4 camere, cu capace terminale din cauciuc antişoc. Fiolă orizontală în carcasă fără margini, pentru vizibilitate nedistorsionată asupra bulei de aer. Bulele de aer fac, în poziţie înclinată, o cursă de 5× mai mare decât nivelele obişnuite. Astfel inexactităţile sunt percepute mai rapid, ceea ce permite o ajustare rapidă şi foarte exactă a suprafeţelor.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.