{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | |
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | |
Lungime | 1.000 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 467210 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069152284 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nivelă cu bulă, din metal uşor 1000 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
82,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
52,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
80,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de fiole orizontale | 1 | ||
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lungime | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Materialul carcasei | Aluminiu | ||
Secţiune | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă | Nivelă cu bulă | Nivelă cu bulă |