Șurubelniță cu fantă transversală VDE dimensiune PZ2 L.100mm

Cod articol: 46713002
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
Cod articol 46713002
EAN / GTIN 4018754338160
Număr producător 46713002
L-Număr L60010 7827

Descriere

Descriere:

  • Ieșire: Pentru șuruburi Phillips POZIDRIV / SUPADRIV®
  • Diametru redus al lamei: Pentru atingerea și acționarea conexiunilor cu șurub de joasă înălțime, de exemplu în dulapurile de comandă și dispozitivele de comutare
  • DIN EN 60900
  • Izolație de protecție conform IEC 900 - AC/1000 V.
  • Vârf de lamă lustruit

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil de ieșire: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PZ2
  • Greutate: 55 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături