VDE Șurubelniță de înșurubare încrucișată DRALL+ PH Gr.0 Lama-L.60 mm

Cod articol: 46703000
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46703000
EAN / GTIN 4018754279104
Număr producător 46703000
L-Număr L60010 6440

Descriere

Descriere:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Oţel aliat cu crom
  • Lamă lustruită
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caracteristică:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Profil de ieșire: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PZ0
  • Greutate: 36 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături