{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | |
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | |
Lungime | 2.000 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 467030 2000 | |
EAN / GTIN | 4005069153656 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Nivelă cu bulă, din metal uşor 2000 mm
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
68,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
83,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lungime | 2.000 mm | 2.000 mm |
Secţiune | 24 × 55 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă | Nivelă cu bulă |