{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | |
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | |
Magnet | Magnet permanent | |
Număr de fiole orizontale | 1 | |
Număr de fiole verticale | 1 | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | suprafaţă de măsurare prismatică | |
Materialul carcasei | Aluminiu | |
Lungime | 600 mm | |
Secţiune | 24 × 55 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 467025 600 | |
EAN / GTIN | 4045197949318 | |
Număr producător | 467025 600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Nivelă cu bulă, din metal uşor cu magnet, Lungime: 600mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
41,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lungime | 600 mm | 600 mm |
Magnet | Magnet permanent | |
Materialul carcasei | Aluminiu | |
Secţiune | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Tip produs | Nivelă cu bulă | Nivelă cu bulă |