{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă în poziţia normală | 0,5 mm/m | |
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan | 0,75 mm/m | |
Magnet | Magnet permanent | |
Număr de fiole orizontale | 1 | |
Număr de fiole verticale | 1 | |
Execuţie suprafaţă măsurare | suprafaţă de măsurare prismatică | |
Materialul carcasei | Aluminiu | |
Lungime | 1.000 mm | |
Secţiune | 24 × 55 mm | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Număr producător | 467025 1000 |