Nivelă cu bulă, din metal uşor 800 mm

Cod articol: 467020 800
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă în poziţia normală 0,5 mm/m
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan 0,75 mm/m
Lungime 800 mm
Secţiune 24 × 55 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467020 800
EAN / GTIN 4045197720511
Număr producător 467020 800

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu eloxat, cu pereţi groşi cu rezistenţă foarte mare la îndoire. Suprafaţă de măsurare prismatică şi plană pentru alinierea perfectă pe suprafeţe, ţevi şi muchii. Fiola cu bulă orizontală în carcasă transparentă cu efect de lupă pentru vizibilitate nedistorsionată asupra bulei de aer.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături