Cheie inelară cu clichet 7/8″

Cod articol: 467.7/8
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467.7/8
    EAN / GTIN 3148519347432
    Număr producător 467.7/8
    L-Număr L60130 8499

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile comune
    • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
    • Unghi de rotație 5°
    • 7,5° pentru dimensiunea cheii de 1/4″, 6° pentru dimensiunile cheii de 5/16″ și 11/32″
    • Capul inelar este bizotat cu 15°
    • Clevis este bizotat cu 15°
    • Cromat satinat.

    Caracteristică:

    • A [″]: 7/8
    • B [mm]: 45,8
    • B1 [mm]: 40,1
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 13
    • E2 [mm]: 5,1
    • L [mm]: 287,8
    • [g]: 340