Cheie inelară cu clichet 5/8″

Cod articol: 467.5/8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467.5/8
EAN / GTIN 3148519347197
Număr producător 467.5/8
L-Număr L60130 9853

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile comune
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru dimensiunea cheii de 1/4″, 6° pentru dimensiunile cheii de 5/16″ și 11/32″
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Clevis este bizotat cu 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 5/8
  • B [mm]: 33
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 7,1
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 208
  • [g]: 140