Cheie inelară cu clichet - SLS - 30mm

Cod articol: 467.30SLS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467.30SLS
EAN / GTIN 3662424028007
Număr producător 467.30SLS
L-Număr L60130 8458

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru chei de 5/16″ și 11/32″
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Capul cu clește este bizotat cu 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 62,7
  • B1 [mm]: 58,1
  • C [mm]: 31,7
  • E [mm]: 11,5
  • E1 [mm]: 17,0
  • E2 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 401
  • [g]: 895