Cheie inelară cu clichet - SLS - 18mm

Cod articol: 467.18SLS
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467.18SLS
    EAN / GTIN 3662424027949
    Număr producător 467.18SLS
    L-Număr L60130 9036

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
    • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
    • Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile obișnuite
    • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
    • Unghi de rotație 5°
    • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru chei de 5/16″ și 11/32″
    • Capul inelar este bizotat cu 15°
    • Capul cu clește este bizotat cu 15°
    • Cromat satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 18
    • B [mm]: 37,5
    • B1 [mm]: 32,7
    • C [mm]: 19,6
    • E [mm]: 8,1
    • E1 [mm]: 10,7
    • E2 [mm]: 4,6
    • L [mm]: 236
    • [g]: 225