Cheie inelară cu clichet - SLS - 12mm

Cod articol: 467.12SLS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467.12SLS
EAN / GTIN 3662424027888
Număr producător 467.12SLS
L-Număr L60130 9331

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru chei de 5/16″ și 11/32″
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Capul cu clește este bizotat cu 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 24.6
  • B1 [mm]: 23.4
  • C [mm]: 13.0
  • E [mm]: 5.5
  • E1 [mm]: 8.2
  • E2 [mm]: 3.3
  • L [mm]: 171
  • [g]: 95