Disc de rectificat 230x7x22,23 mm ZA30Q PREMIUM oțel/inox/ fontă

Cod articol: 466762
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 466762
EAN / GTIN 9003174667629
Număr producător 466762

Descriere

Descriere:

PREMIUM 3in1 disc de degroşare cu oxid de zirconiu pentru polizor unghiular, impresionează prin performanța ridicată pe oțel, oțel inoxidabil și materiale turnate. Agresivitatea și durata lungă de viață permit îndepărtarea unor cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil. Datorită purității sale chimice, fără fier, sulf, clor și fluor, discul este excelent potrivit pentru aplicații speciale, cum ar fi centralele nucleare, deoarece lasă suprafețe neutre ale piesei de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Fontă, oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA 30 Q- BFR
  • Dimensiune (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 7 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Acest instrument nu conține fier, sulf, clor și fluor și lasă suprafețe neutre ale piesei de prelucrat
  • Agresivitatea maximă permite eliminarea unor cantități mari în cel mai scurt timp posibil
  • Durată de viață peste medie

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe oțel, oțel inoxidabil și fontă
  • Chimic pur și, prin urmare, deosebit de potrivit pentru utilizare în centralele nucleare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături