Descriere:
PREMIUM 3in1 disc de degroşare cu oxid de zirconiu pentru polizor unghiular, impresionează prin performanța ridicată pe oțel, oțel inoxidabil și materiale turnate. Agresivitatea și durata lungă de viață permit îndepărtarea unor cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil. Datorită purității sale chimice, fără fier, sulf, clor și fluor, discul este excelent potrivit pentru aplicații speciale, cum ar fi centralele nucleare, deoarece lasă suprafețe neutre ale piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Fontă, oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA 30 Q- BFR
- Dimensiune (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diametru: 178 mm
- Grosime: 7 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Acest instrument nu conține fier, sulf, clor și fluor și lasă suprafețe neutre ale piesei de prelucrat
- Agresivitatea maximă permite eliminarea unor cantități mari în cel mai scurt timp posibil
- Durată de viață peste medie
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe oțel, oțel inoxidabil și fontă
- Chimic pur și, prin urmare, deosebit de potrivit pentru utilizare în centralele nucleare