Descriere:
Pentru evazări de precizie conforme cu standardul DIN 74234
Pentru conducte de frână, conducte hidraulice, etc. Cu o grosime a peretelui de 0,7 până la 1,0 mm
Corpul este realizat din fontă maleabilă GTW 40
Lăcuit albastru
Set complet pentru țevi metrice, precum și pentru țevi metrice și în inch
Cu tăietor de țevi de 4-32 mm Ø și tăietor de țevi mici de 4-16 mm Ø
În GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm
Caracteristică:
- Flanșă: metric și imperial
- Lățimea totală [mm]: 367 mm
- Înălțime totală [mm]: 72 mm
- Lungime totală [mm]: 316 mm
- 1000 V izolat: nu
- pentru flanșare în conformitate cu DIN 74234: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu