Șurubelniță cu fantă VDE 0,6mm x 3,5mm L.100mm

Cod articol: 46613035
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
Cod articol 46613035
EAN / GTIN 4018754338092
Număr producător 46613035
L-Număr L60010 7854

Descriere

Descriere:

  • Diametru redus al lamei: Pentru atingerea și acționarea îmbinărilor cu șurub situate jos sau Șuruburi, de exemplu, în dulapurile de control
  • Închidere la culoare cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: Economisește spațiu valoros și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații protecția la rulare previne deplasarea nedorită departe de locul de muncă
  • pentru şuruburi cu fantă
  • Oţel aliat cu crom
  • Lamă lustruită
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caracteristică:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 51 g
  • Lățime mm (b): 3,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături