VDE Șurubelniță de electrician DRALL+ 1,2 mm x 8,0 mm Lama-L.175 mm

Cod articol: 46603080
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46603080
EAN / GTIN 4018754279050
Număr producător 46603080
L-Număr L60010 6307

Descriere

Descriere:

  • pentru şuruburi cu fantă
  • Oţel aliat cu crom
  • Lamă lustruită
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caracteristică:

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 175 mm
  • L2: 300 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 170 g
  • Lățime mm (b): 8,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături