Clește de sertizare

Cod articol: 4658-10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4658-10
EAN / GTIN 4000896129515
Număr producător 4658-10
L-Număr L60140 1674

Descriere

Descriere:

  • Pentru o varietate de îmbinări neizolate de cabluri de contacte
  • Blocajul forţat integrat asigură o sertizare perfectă
  • Utilizare fără efort prin raporturi optime de transmitere
  • Înfășurare uniformă a elementelor de sertizare a conductorilor și izolaţiile graţie sertizării liniare
  • Poziționare independentă de zona de introducere a contactului în profilul de sertizare cu opritor de izolație
  • Cap de schimb pentru domeniul de secțiuni transversale 0,35 – 1,5 mm2 complet, inclusiv unealta de bază
  • Profil 1: 0,35 – 0,5 mm2
    Profil 2: 1,5 mm2
    Profil 3: 0,5 – 1,0 mm2
    sertizare conductor = sertizare B / sertizare izolație = sertizare O
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 150 mm
  • Greutate netă (kg): 0.34 kg