{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare pentru ⌀ | 1.500 mm - 1.900 mm | |
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă | 4.710 mm - 5.980 mm | |
Lăţimea benzii | 35 mm | |
Grosimea benzii | 0,2 mm | |
Citire | 0,1 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 465684 5980 | |
EAN / GTIN | 2050002041271 | |
Număr producător | 62000911 |