Circometru din oţel V2A pentru circumferinţă şi ⌀ Lăţimea benzii 35 mm 4720 mm

Cod articol: 465684 4720

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 136,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare pentru ⌀ 1.100 mm - 1.500 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă 3.450 mm - 4.720 mm
Lăţimea benzii 35 mm
Grosimea benzii 0,2 mm
Citire 0,1 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465684 4720
EAN / GTIN 2050002041264
Număr producător 62000936

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel CJU pentru măsurarea circumferinţei exterioare şi ⌀ corpurilor rotunde. Oţelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradaţii pentru circumferinţă şi ⌀. Diviziune 1 mm. Citire pe vernier 0,1 mm. Eroare toleranţă la scalare conform DIN 866.
Model V2A din oţel de arc inoxidabil.

Avantaj:

Manevrare simplă şi posibilitate de centrare datorită suprafeţei late de sprijin. Stabilitate înaltă. Măsurări rapide şi sigure.

Notă:

Circometre cu gradaţie de 0,05 mm şi circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staţionară CJU, la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.