{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare pentru ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă | 940 mm - 2.200 mm | |
Lăţimea benzii | 35 mm | |
Grosimea benzii | 0,2 mm | |
Citire | 0,1 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 465684 2200 | |
EAN / GTIN | 2050002041240 | |
Număr producător | 62000918 |