Circometru din oţel V2A pentru circumferinţă şi ⌀ 3460 mm

Cod articol: 465682 3460

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 141,50 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază maximă de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare pentru ⌀ 700 mm - 1.100 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă 2.190 mm - 3.460 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Grosimea benzii 0,2 mm
Citire 0,1 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465682 3460
EAN / GTIN 2050001060594
Număr producător 62000029

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel CJU pentru măsurarea circumferinţei exterioare şi ⌀ corpurilor rotunde. Oţelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradaţii pentru circumferinţă şi ⌀. Diviziune 1 mm. Citire pe vernier 0,1 mm. Eroare toleranţă la scalare conform DIN 866.
Model V2A din oţel de arc inoxidabil.

Notă:

Circometre cu gradaţie de 0,05 mm şi circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staţionară CJU, la cerere.