Circometru din oţel pentru circumferinţă şi ⌀ 4720 mm

Cod articol: 465680 4720

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 141,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază maximă de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare pentru ⌀ 1.100 mm - 1.500 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă 3.450 mm - 4.720 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Grosimea benzii 0,2 mm
Citire 0,1 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465680 4720
EAN / GTIN 2050001061744
Număr producător 62000004

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel CJU pentru măsurarea circumferinţei exterioare şi ⌀ corpurilor rotunde. Oţelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradaţii pentru circumferinţă şi ⌀. Diviziune 1 mm. Citire pe vernier 0,1 mm. Eroare toleranţă la scalare conform DIN 866.

Notă:

Circometre cu gradaţie de 0,05 mm şi circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staţionară CJU, la cerere.