{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire comutabilă | mm / inch | |
Precizie de măsurare | ±1,0 mm | |
Filet pentru stativ | 1/4 UNC inch | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Piesă terminală multifuncţională | da | |
Rază de acţiune | 150 m | |
Adunare / scădere | da | |
Măsurare minimă / maximă | da | |
Calcularea suprafeţei şi volumului | da | |
Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) | 360 grad | |
Vizor digital cu zoom | 4× | |
Apelarea ultimei măsurători | da | |
Alimentare cu energie electrică | 081561 LR6 | |
Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 | |
Lungime | 132 mm | |
Lăţime | 56 mm | |
Înălţime | 29 mm | |
Greutate | 184 g | |
Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
Cod articol | 465550 X4 | |
EAN / GTIN | 7640110697870 |