Unealtă specială pentru fișe de baterii

Cod articol: 4650-3
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4650-3
    EAN / GTIN 4000896102051
    Număr producător 4650-3
    L-Număr L60140 1641

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Înșurubarea și deșurubarea dopurilor bateriilor
    • Lungimea specială permite utilizarea universală și la înălțimi constructive mici
    • Profil adaptat la dopul bateriei
    • Mâner T din plastic
    • Suprafaţă: cromat
    • Acţionare: Profil fantă
    • Lățime cheie: ∙ 1.7 x 14.5 mm
    • Dimensiuni / lungime: 95 mm
    • Greutate netă (kg): 0.06 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături