Cheie inelară cu clichet, TX E14xE18

Cod articol: 464TX.14X18
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 464TX.14X18
EAN / GTIN 3148519258219
Număr producător 464TX.14X18
L-Număr L60130 9812

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru accesul în locuri dificile!
  • EXTRA PLAT: Capul inelar compact înlocuiește perfect combinația clichet-oclu și oferă posibilitățile funcționale ale unui clichet reversibil extraplat
  • COMPACT: Sistem de clichet integrat într-un cap inelar compact. 2 lățimi pe cheie
  • Rapid: Unghi de rotație 5°. Strângere și slăbire rapidă fără repoziționarea cheii

Caracteristică:

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26.5
  • B1 [mm]: 29.5
  • C [mm]: 13.7
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 9.4
  • E2 [mm]: 4.7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 140