Ruletă din oţel acoperită în poliamidă în cadru 20 m

Cod articol: 464900 20
(3,60 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 63,60 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard EG II
    Lungimea benzii 20 m
    Lăţimea benzii 13 mm
    Tip început de măsurare A
    Lungimea totală 310 mm
    Lăţime cadru 150 mm
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 464900 20
    EAN / GTIN 4007368011286

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
    Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
    Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
    Ruletă din oţel acoperită în poliamidă. Rezistenţă ridicată la rupere şi flexibilitate. Oţel pentru arcuri, rezistent la îndoire. Rezistenţă ridicată la abraziune, la intemperii şi la numeroase substanţe chimice şi uleiuri. Cu gradaţie continuă în mm.
    Ref. 20 şi 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

    Notă:

    Model în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.