Ruletă din oţel inoxidabil în cadru 30 m

Cod articol: 464850 30
(3,27 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 63,60 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 30 m
Lăţimea benzii 13 mm
Tip început de măsurare A
Lungimea totală 280 mm
Lăţime cadru 120 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 464850 30
EAN / GTIN 4007368048992

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
Ruletă din oţel inoxidabil, bandă din oţel-crom-nichel călit, acoperită cu lac transparent. Scalare imprimată cu cifre şi gradaţie uşoare de citit. Rezistenţă ridicată la rupere şi flexibilitate. Cu gradaţie în cm (primii 20 cm cu gradaţie în mm).
Ref. 20 şi 30 cu cadru drept, Ref. 50 cu cadru în V.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.