Șurubelniță cu crestătură încrucișată DRALL+ PZ Gr.1 Lama-L.80 mm

Cod articol: 46403001
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 46403001
    EAN / GTIN 4018754277940
    Număr producător 46403001
    L-Număr L60010 6302

    Descriere

    Descriere:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
    • Dantelă neagră

    Caracteristică:

    • L1: 80 mm
    • L2: 185 mm
    • Profil de ieșire: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Dimensiune Profil de ieșire: PZ1
    • Greutate: 44 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături