Ruletă din fibră de sticlă în carcasă 10 m

Cod articol: 463300 10
(3,18 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 48,30 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard EG II
    Lungimea benzii 10 m
    Lăţimea benzii 13 mm
    Tip început de măsurare A
    Lungime carcasă 138 mm
    Lăţime carcasă 115 mm
    Înălţime carcasă 32 mm
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 463300 10
    EAN / GTIN 4007368072973

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
    Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
    Ruletă din fibră de sticlă. Extrem de rezistentă la îndoire şi flexibilă, rezistentă la intemperii şi la numeroase substanţe chimice. Nu este conductibilă electric. Lizibilitate înaltă. Cu gradaţie în cm.

    Notă:

    Model în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.