Șurubelniță cu crestătură încrucișată DRALL+ PH Gr.1 Lama-L.250 mm

Cod articol: 46313001
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46313001
EAN / GTIN 4018754277780
Număr producător 46313001
L-Număr L60010 6250

Descriere

Descriere:

  • PhillipsS-Recese®
  • Design lung
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Profil de ieșire: Phillips-Recess®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PH1
  • Greutate: 110 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături