Șurubelniță cu crestătură încrucișată DRALL+ PH Gr.0 Lama-L.60 mm

Cod articol: 46303000
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46303000
EAN / GTIN 4018754277742
Număr producător 46303000
L-Număr L60010 6146

Descriere

Descriere:

  • PhillipsS-Recese®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Profil de ieșire: Phillips-Recess®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PH0
  • Greutate: 20 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături