Ruletă albă din oţel în carcasă 20 m

Cod articol: 462900 20
(2,14 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 63,60 € /buc.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 20 m
Lăţimea benzii 13 mm
Tip început de măsurare A
Lungime carcasă 138 mm
Lăţime carcasă 115 mm
Înălţime carcasă 32 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462900 20
EAN / GTIN 4007368074632

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
Ruletă albă din oţel. Bandă călită, strat de fosfat pentru protecţia împotriva coroziunii, strat de acoperire din răşină sintetică pentru rezistenţă la uzură. Lizibilitate înaltă. Cu gradaţie continuă în mm.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.