Cărucior cu braț de transport cu furtun din PVC

Cod articol: 4624-1
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior pentru lanţuri de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4624-1
EAN / GTIN 4017976462417
Număr producător 4624-1
L-Număr L90080 1077

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cadru realizat din tuburi pătrate robuste. Traverse, stâlpi și montanți cu rotile, conectați prin cleme cu șuruburi puternice. Brațe de susținere din oțel tubular de 27 mm Ø cu cleme cu șuruburi. 24 de brațe de susținere pe ambele părți (12 pe fiecare parte) lungime utilă 370 mm. Capacitate de încărcare pe fiecare nivel 120 kg (60 kg/față). Tuburi ale brațelor de susținere acoperite cu tuburi din PVC de 3 mm grosime pentru a preveni alunecarea și pentru a proteja încărcătura. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, cu butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Lungime totală (mm): 1400
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1807
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături