Ruletă, autoadezivă 2 m

Cod articol: 462380 2
(7,36 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,30 € /buc.
La cerere
În stoc
639 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 13 mm
Grosimea benzii 0,5 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel vopsită albă, rezistentă la coroziune. Rezistentă la abraziune, cu gradaţii milimetrice. Ideală pentru bancuri de lucru. Rezistentă la uleiuri şi substanţe chimice. Grosimea benzii 0,5 mm.
Cu scală de la stânga la dreapta.