Ruletă cu blocaj automat TopConve 5,5 m

Cod articol: 462250 5,5
(3,23 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 48,30 € /buc.
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard JIS I
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 73 mm
Lăţime carcasă 22 mm
Înălţime carcasă 68 mm
Eroare de toleranţă 1 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462250 5,5
EAN / GTIN 4975364025135

Descriere

Execuţie:

  • Buton automat de blocare a benzii (= fixare) la tragerea afară.
  • Retragerea automată a ruletei la simpla apăsare a butonului.
  • Gheară de agăţare mobilă.
  • Ruletă galbenă, imprimată cu negru/roşu şi acoperită cu strat de acril pentru rezistenţă ridicată la uzură.
Carcasă din plastic gri cu ruletă albă. Precizie conform JIS1.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.