818 Dispozitiv de verificare a concentricităţii, distanța între centre 0-450 mm, Înălţime 100 mm

Cod articol: 4622202
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4622202
EAN / GTIN 4059192026165
Număr producător 4622202
L-Număr L40100 576

Descriere

Execuţie:

Constituit din:

Bucată de măsurare:

  • Nivelare a suprafeței de contact în conformitate cu DIN 876-2
  • Cu 2 fante în T pentru fixarea blocurilor centrale și a tijei de măsurare

Tiglă de măsurare 818 XNB:

  • Braț de extensie cu o singură articulație
  • Montare pentru indicatoare cu ax Ø 8 mm cu reglare fină

Suporturi de vârf:

  • Ambele blocuri centrale pot fi deplasate
  • Bloc central drept cu vârf de prindere retractabil
  • Bloc central stâng cu contra vârf fix
  • Blocuri centrale cu înălțimea vârfului de 75 mm suplimentar cu prisme de 90° pentru piesele de prelucrat fără alezaj central (pentru diametre de suport de până la 20 mm)

Descriere:

Dispozitiv de verificare a concentricităţii cu blocuri de vârfuri MarStand 818
  • Distanța vârfurilor: 0 - 450 mm
  • Înălțimea vârfurilor: 100 mm
Conținut: Bancul de măsurare, tijă de măsurare 818 XNB, blocuri de vârfuri, fără indicator.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Tester de concentricitate cu blocuri centrale
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Gaura de montare: 8H7
  • Dimensiuni (L x l) mm: 700 x 180
  • Lățimea fantei T: 12H7
  • Distanța între centre: 0 - 450
  • Aplicație:
  • Tipul de produs: 818
  • Dimensiunea L: 700 mm
  • Dimensiunea A: 450 mm
  • Distanța centrală la capăt: 450 mm
  • Înălțimea centrului: 100 mm
  • Greutatea produsului: 35.00 kg
  • Dimensiunea d în mm: 22 mm
  • Max. Sarcina maximă a piesei de prelucrat pe contrapusă kg: 20 kg
  • Înălțimea admisă a decalajului central: 0.05 mm
  • Decalaj lateral admisibil al centrului: 0.05 mm
  • Distanța între centrele de pornire: 0 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături