Ruletă albă în carcasă de metal 3 m

Cod articol: 462150 3
(5,18 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,00 € /buc.
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 3 m
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 55 mm
Lăţime carcasă 20 mm
Înălţime carcasă 60 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462150 3
EAN / GTIN 4007368090137

Descriere

Execuţie:

Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Bandă metalică albă mată, imprimată cu negru / roşu.
Deosebit de rezistentă la căldură şi solicitări mecanice. Cu retur automat şi buton de oprire.