Ruletă 2 m

Cod articol: 462120 2
(6,24 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,30 € /buc.
La cerere
În stoc
576 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 58 mm
Lăţime carcasă 26 mm
Înălţime carcasă 57 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462120 2
EAN / GTIN 4007368113386

Descriere

Execuţie:

Ruletă deosebit de uşoară şi simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. Cu blocaj al benzii şi retur automat. Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură alunecarea lină şi funcţionarea deosebit de uşoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.